Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Spannzangen-Einschraubadapter ER16, Gewinde M × A-Maß: M16X50

Artikel-Nr.: 301392 M16X50

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × A-Maß Stückpreis inkl. MwSt.
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 3
  • Zerspanungsstrategie: HSC

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M16×50
Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie HSC
Mutter-Außen-⌀ D 32 mm
⌀ D2 30 mm
L1 30 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahmen-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301392 M16X50
Herstellernummer 301392 M16X50

Beschreibung

Ausführung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Mit Gleitlagerspannmutter. Höhere Spannkräfte durch geringere Reibung.

Passend für:

Werkzeugaufnahmen für Einschraubfräser.

Lieferumfang:

Inklusive Spannmutter.

Sonderzubehör:

ER-Spannzangen Nr. 308901309425.
ER-Spannmuttern Nr. 309612.

Hinweis:

Passende Verlängerung bzw. Reduzierung Nr. 301358; 301359.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb