Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser M10X150

Artikel-Nr.: 301376 M10X150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Lges Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewinde M M10×150
Aufnahme ⌀ d = 20 mm
Schaft-⌀ d 20 mm
Innenkühlung ja
Schwingung gedämpft
Bohrungs-⌀ D1 10,5 mm
⌀ D2 18 mm
Nutzlänge L1 100 mm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301376 M10X150
EAN / GTIN 4062406274870
Herstellernummer 301376 M10X150

Beschreibung

Ausführung:

  • Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
  • Schafttoleranz h6.

Verwendung:

Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb