Densimet® Werkzeugaufnahme für Einschraubfräser M10X110

Artikel-Nr.: 301376 M10X110
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gewinde M × Lges Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Gewinde M M10×110
    Aufnahme ⌀ d = 20 mm
    Schaft-⌀ d 20 mm
    Innenkühlung ja
    Schwingung gedämpft
    Bohrungs-⌀ D1 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    Nutzlänge L1 60 mm
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301376 M10X110
    EAN / GTIN 4062406274863
    Herstellernummer 301376 M10X110

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Schwingungsdämpfende Eigenschaft.
    • Schafttoleranz h6.

    Verwendung:

    Besonders für den Einsatz in Schrumpffuttern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb