Werkzeughalter für Vollbohrer Form ADB, SK 40, für Schaft-⌀ D1: 25mm

Artikel-Nr.: 301285 25
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
186 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schaft-⌀ D1 (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 2,5 bei 25000 min-1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Schaft-⌀ D1 25 mm
Aufnahme SK 40
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 2,5 bei 25000 min-1
Auskraglänge A-Maß 70 mm
Außen-⌀ D 45 mm
Balluffchip-Bohrung ja
Produktart Vollbohrer-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 301285 25
EAN / GTIN 4062406104955
Herstellernummer 301285 25
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
  • Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-⌀ gegen die Anlagefläche gespannt.
  • Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.
  • Mit RFID / Balluff-Chip-Bohrung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.

Passend für:

Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Ersatzschrauben Nr. 309907, 309908.