{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 4 | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 95 mm | |
Außen-⌀ D | 48 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 301255 4 | |
EAN / GTIN | 4062406252298 | |
Herstellernummer | 301255 4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduzierhülse für MK-Schaft Form A 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
103,50 €
84,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
110,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
168,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
100,50 €
53,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
76,20 €
74,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
78,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 | BT 40 | SK 40 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 95 | 160 | 170 | 70 | 95 | 95 |
Außen-⌀ D | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |