{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekonus innen | 3 | |
Aufnahme | SK 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 8 µm | |
Auskraglänge A-Maß | 65 mm | |
Außen-⌀ D | 40 mm | |
Produktart | Aufnahmen-Adapter |
Artikelnummer | 301255 3 | |
EAN / GTIN | 4062406252281 | |
Herstellernummer | 301255 3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Reduzierhülse für MK-Schaft Form A 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
94,80 €
62,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
70 Stück sofort lieferbar
99,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
161,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
71,60 €
57,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
93,20 €
74,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
72,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 kurz | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 40 | BT 50 | SK 40 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 65 | 140 | 150 | 70 | 65 | 70 |
Außen-⌀ D | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Form | A | A | A | A | A | A |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 15000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Produktart | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter | Aufnahmen-Adapter |