Messerkopfaufnahme konisch 16 mm

Artikel-Nr.: 301145 16
Rabatt
839,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: A
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 6

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Dorn-⌀ d1 16 mm
    Spann-⌀ D1 16 mm
    Aufnahme SK 50 A = 400
    Norm DIN 6357
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form A
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 6 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schwingung gedämpft
    Auskraglänge A-Maß 400 mm
    Außen-⌀ D 80 mm
    ⌀ D2 38 mm
    Fräsdornlänge L4 17 mm
    L2 355 mm
    Gewicht 10,5 kg
    Produktart Messerkopfaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 301145 16
    EAN / GTIN 4045197702777
    Herstellernummer 301145 16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
    • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
    • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

    Schwingungsgedämpfte Ausführung, Aufnahme mit schwingungsgedämpften Kern.

    Vorteil:

    Deutlich geringere Vibrationsneigung! Erhebliche Steigerung des Vorschubs!

    Lieferumfang:

    Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

    Hinweis:

    Weitere Größen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb