Messerkopfaufnahme High-Perfomance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 300, Dorn-⌀ d1: 16mm

Artikel-Nr.: 301104 16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Dorn-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6357
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Rundlaufgenauigkeit: ≤ 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Dorn-⌀ d1 16 mm
Spann-⌀ D1 16 mm
Aufnahme SK 50 A = 300
Norm DIN 6357
Aufnahme-Norm ISO 7388-1
Form AD
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Rundlaufgenauigkeit ≤ 5 µm
Zerspanungsstrategie HPC
Schwingung gedämpft
Auskraglänge A-Maß 300 mm
Außen-⌀ D 38 mm
Fräsdornlänge L4 17 mm
maximale Drehzahl nmax 6.000 min-1
Produktart Messerkopfaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 301104 16
EAN / GTIN 4045197946225
Herstellernummer 301104 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Kegelschaft, Aufnahmezapfen und Anlageflächen am Bund geschliffen.
  • Mit RFID / Balluffchip-Bohrung.
  • Vergrößerter Bund-Auflagefläche.

Vorteil:

Der speziell auf die Aufnahmen abgestimmte SM-Kern ermöglicht auch bei längeren Auskragungen optimale Zerspanungsergebnisse:
  • Zeitersparnis durch maximale Zerspanungsparameter.
  • Ruhiger Lauf und somit perfekte Oberflächenresultate.
  • Kostenersparnis durch längere Werkzeugstandzeiten.
  • Schonung der Maschinenspindel gegenüber Vibrationen.

Lieferumfang:

Inklusive Fräseranzugsschraube und Mitnehmerstein.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835, Spezialschlüssel Nr. 309840. Fräseranzugsschrauben Nr. 309860; 309861.

Hinweis:

Wuchtgüte G 6,3 abhängig von der maximalen Betriebsdrehzahl.
Weitere Größen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Messerkopfaufnahme High-Perfomance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 300, Dorn-⌀ d1: 16mm

Messerkopfaufnahme High-Perfomance schwingungsgedämpft, zylindrisch mit Kühlkanalbohrungen, SK 50 A = 300, Dorn-⌀ d1: 16mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
4.692,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
85,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
84,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
4348,00 €
2.639,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
3.435,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
3.806,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
52,80 €
Aufnahme SK 50 A = 300 SK 40 kurz SK 30 kurz SK 50 A = 200 SK 40 A = 200 SK 40 A = 300 SK 40 kurz
Aufnahme-Norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Außen-⌀ D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Form AD ADB ADB AD AD AD A
Fräsdornlänge L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 2,5 bei 25000 min-1 G 6,3 bei 8000 min-1 G 6,3 bei 8000 min-1 G 6,3 bei 8000 min-1 G 6,3 bei 18000 min-1
Produktart Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme Messerkopfaufnahme

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb