{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Schaft-⌀ d | 25 mm | |
Schaftlänge L1 | 140 mm | |
L2 | 24 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300685 20 | |
EAN / GTIN | 4045197291820 | |
Herstellernummer | 300685 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
184,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
156,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 28 | 28 |
für ER-Spannzangen | 20 | 20 |
L2 | 24 | 29,5 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Schaft-⌀ d | 25 | 20 |
Spannbereich | 1 ;13 | 1 ;13 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |