{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 20 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 1 mm - 13 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Schaft-⌀ d | 20 mm | |
Schaftlänge L1 | 140 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300684 20 | |
EAN / GTIN | 4045197700841 | |
Herstellernummer | 300684 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
231 Stück sofort lieferbar
154,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
182,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 28 | 28 |
für ER-Spannzangen | 20 | 20 |
Innenkühlung | ja | ja |
L2 | 29,5 | 24 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Schaftlänge L1 | 140 | 140 |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |