{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 11 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 7 mm | |
Außen-⌀ D | 16 mm | |
Schaft-⌀ d | 16 mm | |
Schaftlänge L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Herstellernummer | 300684 11 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
ER-Mini-Spannzangenhalter zylindrisch 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
130,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
98 Stück sofort lieferbar
152,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für ER-Spannzangen | 11 | 11 |
L2 | 19 | 19 |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 | ≤ 3 |
Schaft-⌀ d | 16 | 16 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |