{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 mm | |
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Aufnahme | SK 40 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
Nutzlänge LN | 70 mm | |
passender Spannschlüssel Nr. 309740 | 16 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300650 16 | |
EAN / GTIN | 4045197287779 | |
Herstellernummer | 300650 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter Mini / schlank Form ADB, SK 40 A = 100, für ER-Spannzangen-Größe: 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
131 Stück sofort lieferbar
145,00 €
107,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
170,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
156,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
138,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
201,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar
92,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
110,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 130 | SK 40 A = 70 | SK 50 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 160 |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 160 mm | 130 mm | 70 mm | 100 mm | 100 mm | 160 mm |
Außen-⌀ D | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Nutzlänge LN | 70 mm | 80 mm | 101 mm | 45 mm | 66 mm | 70 mm | 80 mm |