{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 0,5-10 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 100 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 22 mm | |
Nutzlänge LN | 66 mm | |
passender Spannschlüssel Nr. 309740 | 16 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 300667 16 | |
EAN / GTIN | 4062406109462 | |
Herstellernummer | 300667 16 |