{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 8 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | nicht verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
⌀ D2 | 25 mm | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300395 8 | |
EAN / GTIN | 4062406114619 | |
Herstellernummer | 300395 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance Fräsfutter mit Kühlkanalbohrung Form ADB, SK 40 kurz, Spann-⌀ D1: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar
280,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
142 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
265 Stück sofort lieferbar
84,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
76,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
102,50 €
78,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
876 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
253 Stück sofort lieferbar
47,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Außen-⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | |||
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spann-⌀ D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | |||
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC; HSC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |