Flächenspannfutter Form AD mit Kühlkanalbohrungen 8 mm

Artikel-Nr.: 300225 8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
308 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 6359
  • Aufnahme-Norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Kühlkanalbohrung: nicht verschließbar
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 18000 min-1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 8 mm
    Aufnahme SK 40 kurz
    Norm DIN 6359
    Aufnahme-Norm ISO 7388-1
    Form AD
    Kühlkanalbohrung nicht verschließbar
    Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 18000 min-1
    Rundlaufgenauigkeit ≤ 3 µm
    Zerspanungsstrategie HPC
    Auskraglänge A-Maß 50 mm
    Außen-⌀ D 28 mm
    Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 8
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 300225 8
    EAN / GTIN 4062406242602
    Herstellernummer 300225 8

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit Balluff/RFID-Chip-Bohrung.
    Alle Schäfte feinglasperlengestrahlt. Wuchtgüte G 6,3 / 18000 min-1.
    Mit Kühlkanalbohrungen. Nicht verschließbar.

    Verwendung:

    Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

    Sonderzubehör:

    Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820308835.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb