{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 20 mm | |
Aufnahme | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 160 mm | |
Außen-⌀ D | 52 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300351 20 | |
EAN / GTIN | 4045197830104 | |
Herstellernummer | 300351 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
198,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
114,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
152,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
146,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Auskraglänge A-Maß | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spann-⌀ D1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC |