{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 6 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | |
Außen-⌀ D | 25 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 6 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300210 6 | |
EAN / GTIN | 4045197282804 | |
Herstellernummer | 300210 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 kurz, Spann-⌀ D1: 6mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
405 Stück sofort lieferbar
84,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
214 Stück sofort lieferbar
55,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
84,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
102,50 €
78,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
88 Stück sofort lieferbar
280,00 €
160,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 085 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
509 Stück sofort lieferbar
50,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Auskraglänge A-Maß | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Außen-⌀ D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25,5 mm | 25 mm | 25 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC; HSC | HPC | HPC |