{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Spann-⌀ D1 | 25 mm | |
Aufnahme | SK 40 kurz | |
Norm | DIN 6359 | |
Aufnahme-Norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kühlkanalbohrung | verschließbar | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | |
Außen-⌀ D | 65 mm | |
Ersatz-Spannschraube Nr. 309900 | 25 | |
Produktart | Flächenspannfutter |
Artikelnummer | 300210 25 | |
EAN / GTIN | 4045197282880 | |
Herstellernummer | 300210 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanalbohrungen, SK 40 kurz, Spann-⌀ D1: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
96 Stück sofort lieferbar
93,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
128 Stück sofort lieferbar
65,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
78 Stück sofort lieferbar
86,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
314 Stück sofort lieferbar
45,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
64,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge A-Maß | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Außen-⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Spann-⌀ D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktart | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter | Flächenspannfutter |