• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugwagen mit 190-teilig Werkzeugsortiment

Artikel-Nr.: 2980290
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Werkstattwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2980290
EAN / GTIN 4010886948439
Herstellernummer 2980290
L-Nummer L60160 4977

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Industrie, Handwerk und Automotive
  • Werkzeuge in metrischen Abmessungen
  • Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
  • Im Werkzeugwagen No. 2005 0511
  • Verrutschsicher, mit Griffmulden

Merkmal:

  • Anzahl Schubladen: 7
  • Aufbewahrung: Werkzeugwagen
  • Gesamtbreite [mm]: 775 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 985 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 475 mm
  • Material: Stahlblech
  • Schubladentyp:
    • 7 Schubladen:
    • 5x Typ 1, H = 67 mm
    • 1x Typ 2, H = 137 mm
    • 1x Typ 3, H = 207 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb