Drehmeißelhalter mit Bohrung 6 mm

Artikel-Nr.: 297200 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bohrungs-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ 6 mm
Höhe 10 mm
Gesamtlänge 70 mm
Produktart Drehmeißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 297200 6
EAN / GTIN 4045197190925
Herstellernummer 297200 6

Beschreibung

Ausführung:

Gegenläufig geschlitzt, der runde Meißelschaft wird schon bei geringem Druck fest und sicher geklemmt. Alle Außenseiten im Winkel bearbeitet.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Drehmeißeln mit rundem Schaft Nr. 296300, 296400, 297120 und für Rund-Drehlinge Nr. 295020.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb