• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Handrohrbiegersatz hydr. 10-22 in L-BOXX

Artikel-Nr.: 2963531
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2963531
EAN / GTIN 4017981012454
Herstellernummer 2963531

Beschreibung

Beschreibung:

Abmessungen von 10 bis 22 mm Ø bis 90°
Für weiche Kupferrohre EN 1057 bis 22 mm (auch wärmeisoliert), Mehrschichtverbundrohre bis 20 mm sowie Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394) bis 18 x 1,5 mm
Mit 7 Biegeformen für Rohre mit Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 und 22 mm und entsprechenden Gegenhaltern
Hydraulischer Antrieb für geringen Kraftaufwand
Mit Rohrabschneider No. 2250 3
Lieferung in GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L
Maße: B 442 x T 357 x H 151 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 442 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 151 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 357 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb