• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rohrabschneider für Kupferrohre 3-35 mm

Artikel-Nr.: 2964031
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2964031
EAN / GTIN 4017981012553
Herstellernummer 2964031
L-Nummer L60160 4141

Beschreibung

Beschreibung:

  • Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Verbundrohre
  • Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug
  • Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff
  • Körper aus Magnesium-Druckguss
  • Blau lackiert

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
  • Material: Körper aus Magnesium-Druckguss
  • Rohr-Ø (min./max.) [mm]: 3-35
  • Wandstärke (min./max.): 0,7-2,0
  • 1000 V isoliert: nein
  • Schnellverstellung: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb