• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichter Tischwagen

Artikel-Nr.: 2954
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Tischwagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2954
EAN / GTIN 4017976229546
Herstellernummer 2954
L-Nummer L90070 321

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Leichter Tischwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Schraubkonstruktion. 3 Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch. Schiebegriff waagerecht. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 700
Etagenhöhen (mm): 200, 510, 820
Gesamtlänge (mm): 1171
Gesamtbreite (mm): 711
Gesamthöhe (mm): 830
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb