• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini

Artikel-Nr.: 2951789
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2951789
EAN / GTIN 4010886946534
Herstellernummer 2951789
L-Nummer L60160 5709

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische Satzzusammenstellung
  • In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment
  • Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 260 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 63 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb