• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Seitenschneider 180 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 2910934
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2910934
EAN / GTIN 4010886945179
Herstellernummer 2910934
L-Nummer L60160 5380

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN ISO 5749
  • Hoher Kraftaufbau durch konvexe Griffform (Ballige, also schwach gerundete Flächen/Griffe vermeiden ungünstige punktförmige Kraftspitzen. Die Kraft wird dadurch gleichmäßig auf die Handfläche verteilt.))
  • Mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
  • Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
  • Für mittelharten Draht 1,6 mm
  • GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen

Merkmal:

  • Fase: mit
  • Gesamtbreite [mm]: 56 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 23 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 185 mm
  • Griffausführung: 2K
  • Härteverfahren: Induktiv gehärtet
  • Kopfbreite 1 [mm]: 26,0 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 25 mm
  • Kopfstärke T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: Vergütungsstahl
  • Oberfläche: verchromt
  • Schneidenform: mit Facette
  • Schneidenhärte: 63 - 65 HRC
  • Schneidenlänge [mm]: 25 mm
  • Schneidleistung (max.): 1,6
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • ESD Ja/Nein: nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb