Radien-Wendeschneidplatte 5 mm

Artikel-Nr.: 294510 5

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    16,20 € / Stück
  • ab 10 Stück
    13,50 € / Stück
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
524 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Radiusfräsen: vorwärts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Radiusfräsen vorwärts
    Sorte HB7525
    Hauptanwendung UNI
    Schnittbedingung leicht unterbrochen
    s 3,18 mm
    l 15 mm
    d 9,52 mm
    Vorschub f 0,1 - 0,4 mm/U
    Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 390 m/min
    Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 294510 5
    EAN / GTIN 4062406706630
    Herstellernummer 294510 5

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

    Passend für:

    Halter Nr. 294500 und Radiusfräser Nr. 216825.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb