{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radiusfräsen | vorwärts | |
Sorte | HB7525 | |
Hauptanwendung | UNI | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Vorschub f | 0,1 - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 110 m/min - 390 m/min | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 294510 3 | |
EAN / GTIN | 4062406706593 | |
Herstellernummer | 294510 3 |