Halter für Radien-Wendeschneidplatten 16 mm

Artikel-Nr.: 294500 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schafthöhe h (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Radiusfräsen: vorwärts

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Radiusfräsen vorwärts
    passende Wendeschneidplatte 294510
    b 16 mm
    Dmin 20 mm
    L4 30 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Wendeplattenschraube 269021 2 (TX15; 3 Nm)
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 294500 16
    EAN / GTIN 4062406706524
    Herstellernummer 294500 16

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Drehen von konvexen Radien an Außendurchmessern oder Bohrungen.

    Passend für:

    Radien-Wendeschneidplatten Nr. 294510 und 216841.

    Hinweis:

    Dmin entspricht dem kleinstmöglichen Bauteil-Innendurchmesser, um eine Kollision zu vermeiden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb