{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radiusfräsen | vorwärts | |
passende Wendeschneidplatte | 294510 | |
b | 25 mm | |
Dmin | 20 mm | |
L4 | 30 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Wendeplattenschraube | 269021 2 (TX15; 3 Nm) | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Artikelnummer | 294500 25 | |
EAN / GTIN | 4062406706548 | |
Herstellernummer | 294500 25 |