Profilräumhalter Zoll ⌀ d = 16 mm 3/4 Zoll

Artikel-Nr.: 293076 3/4
Rabatt
389,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ DS (Zoll) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schaftgröße 3/4 Zoll
    L 76 mm
    Schaftlänge Ls 50 mm
    ⌀ d 16 mm
    ⌀ D 58 mm
    Schaftart Zylinderschaft
    Innenkühlung nein
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293076 3/4
    EAN / GTIN 4062406129033
    Herstellernummer 293076 3/4

    Beschreibung

    Passend für:

    CNC- und konventionelle Maschinen.

    Sonderzubehör:

    Positionierhilfe (Nr. 293000) und Stirnlochschlüssel (Nr. 293006).
    Austreiblappen für MK-Schäfte sind unter der Nr. 293008 in den Größen MK2, MK3 und MK4 bestellbar.

    Hinweis:

    • Achtung: Immer passenden Stößel-⌀ verwenden.
    • Weitere Schaftanbindungen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb