Adapter ⌀ d = 32 mm, Schaft-⌀ Ds: 16mm

Artikel-Nr.: 293105 16
Rabatt
100,00 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ Ds (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 32 mm
Schaft-⌀ DS 16 mm
Profillänge tmax 31 (bis SW 8) mm; 20 (ab SW 10) mm
L 32 mm
Kopflänge L1 40,5 mm
Schaftlänge Ls 19 mm
Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 293105 16
EAN / GTIN 4062406560959
Herstellernummer 293105 16

Beschreibung

Verwendung:

Mit diesem Adapter können Schneideinsätze für Außenprofile auch in Verbindung mit einem Profilräumhalter für Innenprofile verwendet werden.

Passend für:

Profilräumhalter für Innenprofile Nr. 293026, 293033, 293076.

Hinweis:

Bei höheren Losgrößen bzw. schwer zerspanbaren Werkstoffen aus Stabilitätsgründen Profilräumhalter Nr. 293102 verwenden.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb