{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 2,5 mm | |
Profil | Vierkant | |
L | 4 mm | |
L1 | 18 mm | |
Toleranz | + 0,06 bis + 0,09 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293050 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197946867 | |
Herstellernummer | 293050 2,5 |