Profilräumeinsatz Innenvierkant metrisch ⌀ d = 8 mm 2 mm

Artikel-Nr.: 293050 2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Vierkant (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schlüsselweite 2 mm
    Profil Vierkant
    L 3,5 mm
    L1 18 mm
    Toleranz + 0,05 bis + 0,07 mm
    ⌀ d 8 mm
    Schneidstoff HSS
    Beschichtung TiN
    Produktart Nuten- und Profilstoßwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 293050 2
    EAN / GTIN 4045197946850
    Herstellernummer 293050 2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit TiN-Beschichtung.

    Verwendung:

    Zur Herstellung von Profilen in einem Arbeitsgang.

    Passend für:

    Profilräumhalter Nr. 293020293079.

    Hinweis:

    • Sondergrößen und Sonderprofile auf Anfrage.
    • Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie in unserer Applikation ToolScout.

    Die Herstellung von Vierkantprofilen > 9 mm wird nur in einfach zu zerspanenden Materialien empfohlen (höherer Materialabtrag).

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb