Zeichen-Segment Schrifthöhe 3 mm, Zeichen: X

Artikel-Nr.: 291956 X
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zeichen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zeichen X
Schrifthöhe 3 mm
Schriftrollen-⌀ 50 mm
Produktart Zeichen-Segment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291956 X
EAN / GTIN 4030741627217
Herstellernummer 85001579

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

Vorteil:

Beschriftung bis zum Bund möglich.

Passend für:

Beschriftungswerkzeug Nr. 291930 und 291935.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

Achtung:

Zuordnung zwischen Werkzeugen und Segmenten beachten.

Hinweis:

Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb