Zeichen-Segment Schrifthöhe 3 mm, Zeichen: I

Artikel-Nr.: 291956 I
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Zeichen Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zeichen I
Schrifthöhe 3 mm
Schriftrollen-⌀ 50 mm
Produktart Zeichen-Segment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291956 I
EAN / GTIN 4030741627088
Herstellernummer 85001566

Beschreibung

Ausführung:

Rückfederndes System mit austauschbaren Segmenten. Flexibel und mit adaptierbarem Schaft.

Vorteil:

Beschriftung bis zum Bund möglich.

Passend für:

Beschriftungswerkzeug Nr. 291930 und 291935.

Empfehlung:

Optional ist zur sicheren Aufbewahrung der Wechselsegmente/Zeichensätze der Artikel Nr. 291990_Box bestellbar.

Achtung:

Zuordnung zwischen Werkzeugen und Segmenten beachten.

Hinweis:

Schriftrolle mit ⌀ 30 mm: Bestückung mit mindestens 17 Segmenten möglich.
Schriftrolle mit ⌀ 50 mm: Bestückung mit mindestens 29 Segmenten möglich.
Die maximale Bestückungszahl ist abhängig von der jeweiligen Zeichenbreite.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb