Diamant-Glättespitzen 2,0 mm

Artikel-Nr.: 291410 2,0
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzenradius (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzenradius 2 mm
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291410 2,0
Herstellernummer 06TGW0007

Beschreibung

Vorteil:

Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Mittels Indexierung können die Diamant-Glättespitzen 8-fach genutzt werden.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Werkstoffen bis zu 65 HRC. Ideal zur Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen.

Hinweis:

Detaillierte Anwendungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der beiligenden Betriebsanleitung.
Größtmöglichen Radius verwenden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb