Diamant-Glättespitzen 0,8 mm

Artikel-Nr.: 291410 0,8
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spitzenradius (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzenradius 0,8 mm
Produktart Glattwalzwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 291410 0,8
Herstellernummer 06TGW0010

Beschreibung

Vorteil:

Oberflächengüte Rz < 1 µm möglich.
Mittels Indexierung können die Diamant-Glättespitzen 8-fach genutzt werden.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von Werkstoffen bis zu 65 HRC. Ideal zur Oberflächenbearbeitung von komplexen, kontinuierlichen Konturen.

Hinweis:

Detaillierte Anwendungsempfehlungen entnehmen Sie bitte der beiligenden Betriebsanleitung.
Größtmöglichen Radius verwenden.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb