Vierkant- Stoßraumnadel HSS Passung H8 7

Artikel-Nr.: 290426 7
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nadellänge 198 mm
Schneidstoff HSS
Ausgangsbohrung H8 7,4 mm
Räumlänge in Stahl 9 mm - 26 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge 1.150 kg
Produktart Räumwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290426 7
Herstellernummer SW7-4KT-HSS

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Graphit, GFK, CFK
N
Öl
 

Beschreibung

Verwendung:

In einem Durchgang wir ein Innenvierkant geräumt.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb