{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nadellänge | 165 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Ausgangsbohrung H8 | 5,2 mm | |
Räumlänge in Stahl | 6 mm - 16 mm | |
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge | 500 kg | |
Produktart | Räumwerkzeug |
Artikelnummer | 290426 5 | |
Herstellernummer | SW5-4KT-HSS |