{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 32 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Vierkant | 27 mm - 37 mm | |
Nutzlänge L1 | 100 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 25 mm | |
Mittenversatz L3 | 14,5 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 27 mm | |
Schraube | 290399 3 | |
Schaftlänge Ls | 100 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290334 27 | |
EAN / GTIN | 4045197965462 | |
Herstellernummer | 290334 27 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |