{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaft-⌀ | 32 mm | |
Innenkühlung | ja | |
geeignet für Vierkant | 10 mm - 13 mm | |
Nutzlänge L1 | 40 mm | |
Schneidenträger-⌀ D1 | 10 mm | |
Mittenversatz L3 | 4,8 mm | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 9,1 mm | |
Schraube | 290399 1 | |
Schaftlänge Ls | 100 mm | |
Schaft | Kombischaft | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 290334 10 | |
EAN / GTIN | 4045197965424 | |
Herstellernummer | 290334 10 |