Rändelfräswerkzeug universal 25 mm

Artikel-Nr.: 290200 25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Schaft Breite 25 mm
Schaft Höhe 20 mm
für Rändel-⌀ d1 25 mm
für Rändelbreite b 6 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
Arbeitsbereich 10 mm - 300 mm
HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 1
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290200 25
EAN / GTIN 4030741556814
Herstellernummer 31002445

Beschreibung

Ausführung:

Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.
Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.
Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
3-Punkt-Auflage für exakte Achsenposition. Radiale und axiale Drehsicherung für optimale Werkzeugführung.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb