Rändelfräswerkzeug universal 10 mm

Artikel-Nr.: 290200 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidrichtung links und rechts
    für Rändelprofil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
    Schaft Breite 10 mm
    Schaft Höhe 10 mm
    für Rändel-⌀ d1 15 mm
    für Rändelbreite b 4 mm
    für Rändelbohrungs-⌀ d2 8 mm
    Arbeitsbereich 3 mm - 50 mm
    HM-Buchse, Deckscheibe, Schraube 299920 5
    Produktart Rändelwerkzeug

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 290200 10
    EAN / GTIN 4030741663703
    Herstellernummer 31002739

    Beschreibung

    Ausführung:

    Modularer Aufbau: Universell als Rechts- und Linksversion einsetzbar.
    HM-Laufbuchse für erhöhte Verschleißfestigkeit.
    Schnelle Werkzeugeinstellung durch Einstellspindel.
    Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb