{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrichtung | links und rechts | |
für Rändelprofil | RAA 2×AA | |
Schaft Breite | 12 mm | |
Schaft Höhe | 12 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 15 mm | |
für Rändelbreite b | 6 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 6 mm | |
für Rändelsenkungs-⌀ d3 | 11 mm | |
Arbeitsbereich | 0 mm - 15 mm | |
Bundbolzen | 299925 1 | |
Laufscheibe | 299927 1 | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290094 12 | |
EAN / GTIN | 4030741478673 | |
Herstellernummer | 31002714 |