Rändelformwerkzeug rechts, Schaftgröße: 16mm

Artikel-Nr.: 290094 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schaftgröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidrichtung: links und rechts
  • für Rändelprofil: RAA 2×AA

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidrichtung links und rechts
für Rändelprofil RAA 2×AA
Schaft Breite 16 mm
Schaft Höhe 16 mm
für Rändel-⌀ d1 15 mm
für Rändelbreite b 6 mm
für Rändelbohrungs-⌀ d2 6 mm
für Rändelsenkungs-⌀ d3 11 mm
Arbeitsbereich 0 mm - 15 mm
Bundbolzen 299925 1
Laufscheibe 299927 1
Produktart Rändelwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 290094 16
EAN / GTIN 4030741498527
Herstellernummer 31002715

Beschreibung

Ausführung:

  • Minimaler Druck reduziert die Belastung für Werkstück und Maschine.
  • Synchronspindel für einfache Einstellung von Rändelträgern und Spitzenhöhen.

Gewindestift im Schaft zur Freiwinkelkorrektur.
HM-Laufstift für erhöhte Verschleißfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb