• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGBHL 31.7C-10 Werkzeughalter für Stechdreh- und Abstechbearbeitungen in der Schwerzerspanung

Artikel-Nr.: 2861091
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMO-GRIP
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2861091
EAN / GTIN 7291075278439
Herstellernummer 2861091
L-Nummer L23920 994

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter ,Schneidbreite max. (CWX) 0.394″ ,Schneidbreite min. (CWN) 0.374″ ,Gesamtlänge (OAL) 6.7″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1.18″
  • Schneidbreite max. (CWX): 0.394″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.374″
  • Funktionsbreite (WF): 1.09″
  • Gesamtlänge (OAL): 6.7″
  • Schafthöhe (H): 1-1/4″
  • Schaftbreite (B): 1-1/4″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMO-GRIP" Alle ansehen