• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TGDL 1616-4M Klemmhalter zur Außenbearbeitung

Artikel-Nr.: 2850081
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TOP-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2850081
EAN / GTIN 7291075074970
Herstellernummer 2850081
L-Nummer L23920 2430

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 4 mm, Gesamtlänge (OAL) 100 mm

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX) 9 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbreite (WF) 14.2 mm
  • Kopflänge (LH) 32.2 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 100 mm
  • Schafthöhe (H) 16 mm
  • Schaftbreite (B) 16 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "TOP-GRIP" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb