Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1825 mm.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 300
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 610
Ladeflächenhöhe (mm): 193
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtlänge (mm): 1091
Gesamtbreite (mm): 690
Gesamthöhe (mm): 1825
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 125 x 32
Hinweis:
gem. EN 1757-3