• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einhängeboden für Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28DG1
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ablageboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 28DG1
EAN / GTIN 4017976281919
Herstellernummer 28DG1
L-Nummer L90080 1267

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Etagenboden aus Drahtgitter 120 x 30 mm, galvanisch glanzverzinkt. An einer Längsseite 23 mm nach oben, an der anderen 23 mm unten abgekantet. Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar. Tragkraft pro Boden 80 kg

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 80
Nutzflächenlänge (mm): 850
Nutzflächenbreite (mm): 610
Tragkraft Etage (kg): 80
Gesamtbreite (mm): 610

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb