• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kommissionierwagen

Artikel-Nr.: 28102
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 28102
    EAN / GTIN 4017976281025
    Herstellernummer 28102

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Baukastensystem. Profilstahl-/StahlrohrKonstruktion, komplett galvanisch glanzverzinkt. Stirnwände aus Stahlrohr mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 100 x 50 mm, versteift durch 2 Längsstreben. Boden im Grundrahmen mit eingeschweißtem Drahtschweißgitter, Maschenweite 120 x 30 mm. 2 Rohrschiebegriffe an einer Stirnseite vertikal anschraubbar. 4 Leichtlauf-Lenkrollen mit TPE-Bereifung auf Kunststofffelgen, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an 2 Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). 4 Abweiserringe aus TPU (thermoplastisches Polyurethan) an den Lenkrollen. Höhe 1225 mm.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 300
    Nutzflächenlänge (mm): 1250
    Nutzflächenbreite (mm): 610
    Ladeflächenhöhe (mm): 193
    Tragkraft Etage (kg): 80
    Gesamtlänge (mm): 1491
    Gesamtbreite (mm): 690
    Gesamthöhe (mm): 1225
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb